| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2273526-BP Herst.-Nr.: 1209000 EAN/GTIN: 4013695060958 |
| |
|
| | |
| Magnetoplan Whiteboard-Folien Static Folis (B x H) 594 mm x 841 mm Weiß
Magnetoplan Static Whiteboard Foils, 5 Blatt, A1
Schaffen überall Whiteboard-Flächen Mit Boardmarkern beschreib- und trocken abwischbar Haften auf jeder Oberfläche (Whiteboard, Flipchart, Tapete, Holz, Stein, Beton...) durch statische Aufladung
Static Whiteboard Foils - Das dynamische Whiteboard zum Auf- und Abziehen In Workshops + Meetings sprudeln oft die Ideen, doch die Größe des Whiteboards ist begrenzt. Mit magnetoplan® Static Whiteboard Foils erweitern Sie einfach, schnell + unkompliziert Ihre Präsentationsfläche, da Sie diese neben das Whiteboard haften können.
Überall Whiteboard-Flächen schaffen Mit magnetoplan Static Whiteboard Foils schaffen Sie schnell + überall, flexible Whiteboard-Flächen. Insbesondere dort, wo Wände zur Montage herkömmlicher Whiteboards fehlen bzw. Glaswände vorhanden sind.
Immer ausreichend Platz In Workshops + Meetings sprudeln oft die Ideen, doch die Größe des Whiteboards ist begrenzt. Static Whiteboard Foils können einfach neben das Whiteboard gehaftet werden. So erweitern Sie Ihre Präsentationsfläche und gewinnen ausreichend Platz, um alle Inhalte schnell + unkompliziert zu visualisieren. Die Wände bleiben außerdem unbeschädigt und frei von Klebe-Rückständen!
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 594 mm · Produktabmessung, Höhe: 841 mm · abwischbar: Ja
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 594 mm x 841 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 841 mm | Produktabmessung, Breite: | 594 mm | Marke: | Magnetoplan | Farbe: | weiß | abwischbar: | Ja | Produkt-Art: | Whiteboard-Folien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 13,24* | € 19,61* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,92* | € 19,63* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,72* | € 21,65* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 21,01* | € 29,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 28,08* | € 38,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,202* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|