Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix ThermoGun TG2 Fieberthermometer Berührungsloses messen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280894-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     64001
EAN/GTIN:
     4260041686045
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Easypix ThermoGun TG2 Fieberthermometer Berührungsloses messen

Fieberthermometer ThermoGun TG2

Kontaktloses Thermometer für den medizinischen Einsatz
Hochpräziser medizinischer Sensor - Made in Japan
3-Farben-Display (Grün, Orange, Rot) für verschiedene Temperatur-Messwerte

ThermoGun TG2
Kontaktloses Thermometer für den medizinischen Einsatz
Schnelles, sicheres und kontaktloses Fiebermessen
Das ThermoGun TG2 ist speziell nach medizinischen Standards (und herkömmliche Industriestandards übertreffend) für den medizinischen Einsatz gefertigt.
Es ist ein Präzisionsinstrument, das höchste Ansprüche und alle erforderlichen gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Ausstattung:
Hygienische, kontaktlose Fiebermessung
Medizinischer Qualitätssensor
Präzises Temperatur-Ablesen
Einfache und intuitive Bedienung über die LCD-Anzeige
Ideal auch für Nachts
Speicherfunktion mit hbis zu 32 Messungen
Alarm-Funktion
Automatisches Ausschalten
3 Temperaturbereichen: Grün, Orange, Rot
Messbereiche: Körpertemperatur 32°C - 42.9°C, Objekte und Oberflächen 0°C - 100°CMess-Entfernung: <2.5cm
Temperatur der Betriebsumgebung 10°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: Unter 85%
Luftdruck: 70kPa - 106kPa
Auto-Standby: 15 Sek.
Höchstes deutsches TÜV-Zertifikat CE0197, sowie medizinische Zertifikate
EN ISO 13485:2016, MDD 93/42/EWG Anhang V
Medizinisches Produkt, Klasse 1
Für die Verwendung in Krankenhäusern und für den Verkauf in Apotheken zugelassen.

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 32 · Gewicht: 144 g · Herstellerfarbe: Weiß,Violett · Temperatur (max.): 42.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Temperaturbereich (Details): 0 - 100 °C · Wellness-Besonderheiten: Berührungsloses messen

Lieferumfang:
Thermogun TG3,Bedienungsanleitung DE + EN mit Information des Downloadlinks zu folgenden Sprachen: FR, IT, ES, PT, PL, SWE und NL.

Hinweis:
Für den Betrieb des Geräts werden 2x AA Batterien benötigt. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Violett
Marke:
Easypix
Wellness-Besonderheiten:
Berührungsloses messen
Batterien:
2x AA
Anzahl Speicherplätze:
32
Temperaturbereich (Details):
0 - 100 °C
Temperatur (max.):
42.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht:
144 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot fieberthermometer, schläfenthermometer, 04260041686045, Easypix, 64001, ThermoGun TG2, Fieber messen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 42,68*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 42,69*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 51,21*
€ 65,71*
€ 3,50*
ab € 56,78*
€ 71,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.