Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masking Tape Nachfüllpack 18 m x 40 mm Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-228219-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87063
EAN/GTIN:
     4950344870639
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Masking Tape Nachfüllpack 18 m x 40 mm Tamiya

Masking Tape Nachfüllpack

Hochflexibel

Hierbei handelt es sich um ein originales Ersatzteil von Tamiya.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Nachfüllpackung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 18 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 m x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
18 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Tamiya
Ausführung (allgemein):
Nachfüllpackung
Produkt-Art:
Masking Tape Nachfüllpack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,85*
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 8,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.