Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Bordbar BK16 Kühlbox & Heizbox Thermoelektrisch 12 V/DC Grau 16 l <Max/> 20 °C unter Umgebungstemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289466-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10694
EAN/GTIN:
     4038373106940
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
AEG Bordbar BK16 Kühlbox & Heizbox Thermoelektrisch 12 V/DC Grau 16 l

Kühl- / Warmhaltebox Bordbar BK16

16 Liter
Komfortable Armlehne und Getränkehalter
Für bis 0,5 l Dosen geeignet
Kühlt oder wärmt je nach Wunsch
Kompakte Ausführung
Mit praktischem Tragegurt

Ideal für unterwegs. Kühlt oder wärmt – je nach Wunsch. Leistungsfähige AEG Qualität. Egal ob im Auto, beim Campen oder beim Picknick: Durch die kompakte Größe ist die Bordbar flexibel einsetzbar: Als komfortable Armlehne mit integriertem Getränkehalter, kombiniert mit einem praktischen Tragegurt. Auch mehrere 0,5 Liter Dosen oder Flaschen sind somit ohne Probleme zu transportieren. Die Wände der Bordbar sind geschäumt: Dies garantiert eine optimale Kühlleistung im Gegensatz zur herkömmlichen Isolierung mit Styropor-Platten.
Ob kühle Erfrischungsgetränke im Park oder warme Speisen im Winterurlaub. Das thermoelektrische System kühlt je nach Wunsch – zusätzliche Kühlakkus werden nicht benötigt. Die Box kühlt zuverlässig bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur. Die integrierte Wärmefunktion erlaubt es den Inhalt der Box auf bis zu 65 °C zu erwärmen.

Ausstattung:
Ausgangsleistung · 6 A Eingangsstrom · Heizleistung maximal 50-65 °C · Nennleistung: 46 W (kühlen) / 38 W (wärmen)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Aufbau-Art: Standgerät · Betriebsspannung: 12 V/DC · Funktionsprinzip (Kühlbox): Thermoelektrisch · Gewicht: 3.2 kg · Heizbereich: 65 °C · Herstellerfarbe: Grau · Kühlbereich: 20 °C unter Umgebungstemperatur · Kühlbox-Besonderheiten: Inkl. Tragegurt,Heizfunktion · Nutzinhalt Kühlfächer: 16 l · Nutzinhalt gesamt: 16 l

Weitere Informationen:
Nutzinhalt Kühlfächer:
16 l
Nutzinhalt gesamt:
16 l
Herstellerfarbe:
Grau
Aufbau-Art:
Standgerät
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
AEG
Farbe:
grau
Kühlbox-Besonderheiten:
Inkl. Tragegurt | Heizfunktion
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Funktionsprinzip (Kühlbox):
Thermoelektrisch
Betriebsspannung:
12 V/DC
Kühlbereich:
<Max/> 20 °C unter Umgebungstemperatur
Heizbereich:
<bis/> 65 °C
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Kühlbox & Heizbox
Weitere Suchbegriffe: elektrische Kühlbox, auto thermometer, AEG, 10694, Bordbar BK16, Truhe, Kühltruhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 111,52*
€ 5,50*
ab € 88,69*
€ 111,53*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 125,22*
€ 3,50*
ab € 108,12*
€ 130,71*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 220,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.