| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A601882 Herst.-Nr.: 10694 EAN/GTIN: 4038373106940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für unterwegs. Kühlt oder wärmt – je nach Wunsch. Leistungsfähige AEG Qualität. Egal ob im Auto, beim Campen oder beim Picknick: Durch die kompakte Größe ist die Bordbar flexibel einsetzbar: Als komfortable Armlehne mit integriertem Getränkehalter, kombiniert mit einem praktischen Tragegurt. Auch mehrere 0,5 Liter Dosen oder Flaschen sind somit ohne Probleme zu transportieren. Die Wände der Bordbar sind geschäumt: Dies garantiert eine optimale Kühlleistung im Gegensatz zur herkömmlichen Isolierung mit Styropor-Platten. Ob kühle Erfrischungsgetränke im Park oder warme Speisen im Winterurlaub. Das thermoelektrische System kühlt je nach Wunsch – zusätzliche Kühlakkus werden nicht benötigt. Die Box kühlt zuverlässig bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur. Die integrierte Wärmefunktion erlaubt es den Inhalt der Box auf bis zu 65 °C zu erwärmen. Features: 16 Liter Komfortable Armlehne und Getränkehalter Für bis 0,5 l Dosen geeignet Kühlt oder wärmt je nach Wunsch Kompakte Ausführung Mit praktischem Tragegurt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Gewicht: | 3.2 kg | Nutzinhalt Kühlfächer: | 16 l | Nutzinhalt gesamt: | 16 l | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Kühlbereich: | <Max/> 20 °C unter Umgebungstemperatur | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Herstellerfarbe: | Grau | Kühlbox-Besonderheiten: | Inkl. Tragegurt + Heizfunktion | Funktionsprinzip: | Thermoelektrisch | Heizbereich: | <bis/> 65 °C | Aufbau-Art: | Standgerät | Produkt-Art: | Kühlbox & Heizbox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,49* | € 111,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 88,69* | € 111,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 102,15* | € 125,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 108,12* | € 130,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 187,18* | € 220,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|