Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1953281 Ersatzstiel 700 mm 0.560 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289579-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1953281
EAN/GTIN:
     4017981002318
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Ochsenkopf 1953281 Ersatzstiel 700 mm 0.560 kg

Ersatzstiel Esche

Qualitätsstiel aus europäischer Esche

Technische Daten:
Gewicht: 0.560 kg · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Weitere technische Daten: Ersatzstiel für: OX 248 E-1257
Stielmaterial: Esche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
0.560 kg
Produkt-Art:
Ersatzstiel
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 700mm, hammerstiel, gerätestiel esche, Ochsenkopf, 1953281, OX E-84 E-0700
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 19,04*
3 Tage
17
5
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 19,50*
1
€ 4,90*
ab € 14,04*
€ 20,20*
3 Tage
17
5
€ 5,45*
ab € 15,45*
€ 20,20*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.