Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1962426 Ersatzstiel 700 mm 0.8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289582-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1962426
EAN/GTIN:
     4017981003483
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Ochsenkopf 1962426 Ersatzstiel 700 mm 0.8 kg

Ersatzstiel Hickory

Qualitätsstiel aus original USA-Hickory

Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Weitere technische Daten: Ersatzstiel für: OX 648H-1257
Stielmaterial: Hickory

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Ersatzstiel
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory 70cm, hammerstiel, hammerstiel 700mm, Ochsenkopf, 1962426, OX E-648 H-1250
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 34,28*
€ 42,33*
3 Tage
53
5
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 42,45*
3 Tage
53
5
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 43,39*
1
€ 4,90*
ab € 33,36*
€ 45,66*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 36,55*
€ 48,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.