Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx LFK-130SH-14190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-228959-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     LFK-130SH-14190
EAN/GTIN:
     4016138386653
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 15v
Motraxx LFK-130SH-14190

Gleichstrommotor - X-Slot 10S Tuning

RoHS-konform

Tunen Sie Ihre Slot-Cars und fahren Sie wie die Profis. Passend für alle gängigen Slot-Cars im Maßstab 1:32.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 7.4 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 9 - 15 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 2,12 Nmm · Effizienz: 45 % · Gewicht: 18 g · Last-Drehzahl: 21730 U/min · Leerlaufdrehzahl: 26550 U/min · Leerlaufstrom: 0.17 A · Motor-Wellen-Länge: 7.9 mm · Nennspannung (Details): 14.8 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Strom (max. Wirkung): 1.9 A · Wellen-Durchmesser: 2 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 20 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
9 - 15 V/DC
Abgabeleistung Elektromotor:
7.4 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Drehmoment (max.) (Details):
2|ツ|12 Nmm
Effizienz:
45 %
Leerlaufstrom:
0.17 A
Nennspannung (Details):
14.8 V/DC
Strom (max. Wirkung):
1.9 A
Motor-Wellen-Länge:
7.9 mm
Last-Drehzahl:
21730 U/min
Leerlaufdrehzahl:
26550 U/min
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor motraxx, Motraxx, LFK-130SH-14190, slotcarmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,20*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.