Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx LFK-130SH-14190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A56030
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     LFK-130SH-14190
EAN/GTIN:
     4016138386653
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor
Tunen Sie Ihre Slot-Cars und fahren Sie wie die Profis. Passend für alle gängigen Slot-Cars im Maßstab 1:32.
Features:
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
25 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
18 g
Max. Drehmoment:
2.12 Nmm
Leerlaufstrom:
0.17 A
Effizienz:
45 %
Betriebsspannung:
9 - 15 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
26550 U/min
Strom bei max. Wirkung:
1.9 A
Wellen-Länge:
7.9 mm
Leerlaufdrehzahl:
26550 U/min
Abgabeleistung:
7.4 W
Last-Drehzahl:
21730 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
U/min
Nennspannung (Details):
14.8 V/DC
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 04016138386653, Motraxx, slotcarmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 8,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.