Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 2231395 Hebehaken 210 mm 0.37 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289590-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2231395
EAN/GTIN:
     4017981005333
Suchbegriffe:
Hebehaken
Ochsenkopf 2231395 Hebehaken 210 mm 0.37 kg

Ziehhaken

Zum sicheren Ziehen und Heben bei der Aufarbeitung von Schwachholz
Angeschliffene Spitze für einen festen Halt im Holz
Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff

Technische Daten:
Gewicht: 0.37 kg · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Profi-Einsatz geeignet: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
0.37 kg
Produkt-Art:
Hebehaken
Weitere Suchbegriffe: Ochsenkopf, 2231395, OX 50 Z-0000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 31,08*
3 Tage
169
5
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 31,44*
3 Tage
169
5
€ 5,45*
ab € 25,54*
€ 31,83*
1
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 32,74*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.