Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iKlip Grip Pro Selfie Stick 9.1 cm 1/4 Zoll Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290187-BP
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     03-90057 (1)
EAN/GTIN:
     8025813712034
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
IK Multimedia iKlip Grip Pro Selfie Stick 9.1 cm 1/4 Zoll Schwarz Bluetooth

iKlip Grip Pro

Multifunktions-Smartphone & Kamera/Selfie-Stick/Stativ
Abnehmbare Bluetooth-Shutter-Control Fernbedienung
Ultrakompaktes, hochportables „all in one“ Design

Multifunktions-Smartphone & Kamera/Selfie-Stick/Stativ inklusive Bluetoot-Fernbedienung

iKlip Grip Pro ist ein großformatiger, kompakter Multifunktions-Halter für iPhone und Kameras inklusive integriertem, abnehmbaren Bluetooth-Shutter-Control, welcher 4 Zubehörteile in einem vereint: super sicheres Tischstativ, Videogriff mit großem Halter, Einbeinstativ und Standardstativadapter. iKlip Grip Pro kann jedes iPhone mit oder ohne Etui sicher halten und verfügt über ein Standardsystem zum Anschluss von kleinen, mobilen Videokameras wie GoPro®, kompakten Digitalkameras und Fieldrecordern. iKlip Grip Pro bietet einen großen, ergonomischen Handgriff, der sich zu einem robusten Stativ entfaltet sowie einen integrierten Verlängerungsstab, der bis zu 62 cm (24″) ausziehbar ist. Außerdem verfügt iKlip Grip Pro über einen schwenkbaren Kugelgelenk-Befestigungspunkt, mit dem sich das Telefon im 90°-Winkel und 360°-Drehwinkel positionieren lässt.

Ausstattung:
Funktioniert mit jedem iPhone, sogar inklusive Etui · Großer, ergonomischer Handgriff · 360° drehbarer und 90° verstellbarer Halterungswinkel · 4 Zubehörteile in einem · Halter reicht von 2.13″ / 54 mm bis zu 3,58″ / 91 mm · Verlängerungsstab, bis zu 62 cm (24″) ausziehbar · Passend für DSLR und Digitalkameras bis zu 1000 g · Kompatibel zu Action-Cams wie GoPro® · Geeignet für tragbare Fieldrecordern · Standard UNC 1/4″-20 Kugelkopf mit Gewindeanschluss · Entworfen und hergestellt in Italien · Inklusive Umhängeband · Gewicht: 200 g.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 62 cm · Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Belastbar bis: 1000 g · Gewinde (Zoll): 1/4 Zoll · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmenbreite (max.): 9.1 cm · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
IK Multimedia
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Belastbar bis:
1000 g
Klemmenbreite (max.):
9.1 cm
Arbeitshöhe (max.):
62 cm
Gewinde (Zoll):
1/4 Zoll
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: handstativ, IK Multimedia, 03-90057 (1), iKlip Grip Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,14*
€ 71,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 71,84*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 115,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.