Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A079642 Herst.-Nr.: 03-90057 (1) EAN/GTIN: 8025813712034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifunktions-Smartphone & Kamera/Selfie-Stick/Stativ inklusive Bluetoot-Fernbedienung
iKlip Grip Pro ist ein großformatiger, kompakter Multifunktions-Halter für iPhone und Kameras inklusive integriertem, abnehmbaren Bluetooth-Shutter-Control, welcher 4 Zubehörteile in einem vereint: super sicheres Tischstativ, Videogriff mit großem Halter, Einbeinstativ und Standardstativadapter. iKlip Grip Pro kann jedes iPhone mit oder ohne Etui sicher halten und verfügt über ein Standardsystem zum Anschluss von kleinen, mobilen Videokameras wie GoPro®, kompakten Digitalkameras und Fieldrecordern. iKlip Grip Pro bietet einen großen, ergonomischen Handgriff, der sich zu einem robusten Stativ entfaltet sowie einen integrierten Verlängerungsstab, der bis zu 62 cm (24″) ausziehbar ist. Außerdem verfügt iKlip Grip Pro über einen schwenkbaren Kugelgelenk-Befestigungspunkt, mit dem sich das Telefon im 90°-Winkel und 360°-Drehwinkel positionieren lässt. Features: Multifunktions-Smartphone & Kamera/Selfie-Stick/Stativ Abnehmbare Bluetooth-Shutter-Control Fernbedienung Ultrakompaktes, hochportables „all in one“ Design Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Belastbar bis: | 1000 g | Gewinde: | 1/4 Zoll | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Selfie Stick | Anschluss: | 1/4 Zoll | Stativ-Besonderheiten: | Bluetooth | Arbeitshöhe (max.): | 62 cm | Auslöser: | Bluetooth (Apple & Android) | Klemmenbreite (max.): | 9.1 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handstativ, IK Multimedia, iKlip Grip Pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 43,14* | € 71,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,26* | € 71,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,77* | € 115,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|