Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000293 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar, witterungsbeständig (L x B) 104 mm x 104 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2296857-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000293
EAN/GTIN:
     4012591134367
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 62000293 Abzweigdose halogenfrei,plombierbar,witterungsbeständig (L x B) 104 mm x 104 mm 1 St.

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5qmm 5pol. KF 0402 P

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Push-In Steckklemme mit 4 Klemmstellen je Pol bis 2,5 mm², 5-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör. Mit Deckelhalteband.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: halogenfrei,plombierbar,witterungsbeständig · Weitere technische Daten: Anreihbar: nein
Anzahl der Einführungen: 7
Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui: 450 V
Bestückung: Klemme
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: nein
Einsatztemperatur: -25..70 °C
Form: quadratisch
Max. Leiterquerschnitt: 2 mm²
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP66/IP67
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 104 mm x 104 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
halogenfrei | plombierbar | witterungsbeständig
Produkt-Art:
Abzweigdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, Hensel, 62000293, KF 0402 P, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 30,35*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 30,48*
5
Frei Haus
ab € 25,298*
€ 31,578*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,45*
€ 31,64*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,50*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,82*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.