Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 62000086 Abzweigdose halogenfrei, plombierbar, witterungsbeständig (L x B) 130 mm x 130 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2297329-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000086
EAN/GTIN:
     4012591122142
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel 62000086 Abzweigdose halogenfrei,plombierbar,witterungsbeständig (L x B) 130 mm x 130 mm 1 St.

Hensel Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 0600 C

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Gehäusewände ohne Vorprägungen. Kabeleinführungen können individuell gebohrt werden. Wandfläche nutzbar für Leitungseinführung max. M 32. Mit Deckelhalteband.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: halogenfrei,plombierbar,witterungsbeständig · Weitere technische Daten: Anreihbar: nein
Anzahl der Einführungen: 1
Art der Gehäusedurchführung: ohne
Bestückung: ohne
Deckelbefestigung: geschraubt
Einführung von hinten: ja
Einsatztemperatur: -25..70 °C
Form: rechteckig
Oberfläche: unbehandelt
Schutzart: IP66/IP67
Vergießbar: nein
Vergussmasse mitgeliefert: nein
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 130 mm x 130 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
schwarz
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Schalterdosen-Besonderheiten:
halogenfrei | plombierbar | witterungsbeständig
Produkt-Art:
Abzweigdose
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 18,36*
5
€ 5,46*
ab € 14,562*
€ 18,552*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 18,70*
5
Frei Haus
ab € 15,056*
€ 19,116*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 2,01*
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
36001006
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
36001007
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.