| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2298345-BP Herst.-Nr.: 8132304 EAN/GTIN: 4052568558826 |
| |
|
| | |
| FESTO Didactic Bionics Kit interaktives Lernposter 8132304 D:BIO-M-PS-BK Bionik Experimentier-Set
Interaktives Lernposter Bionics Kit
Das Arbeiten mit dem interaktiven Lernposter Bionics Kit fördert folgende Kompetenzen bei den Lernenden: Lernen mithilfe von 3D Animationen Selbstgesteuerter Lernprozess fördern Verbindung von analogem und digitalem Lernen Soziale Kompetenzen stärken durch Gruppenarbeit Digitale Kompetenzen – Unterstützung im kompetenten Umgang mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten
· Das Material reicht für die Gruppenarbeit mit bis zu 20 Lernenden. · Das Lernposter kann zusammen mit dem Bionics Kit (Bionic Fish, Bionic Chameleon, Bionic Elephant) im Unterricht für selbgesteuertes Lernen eingesetzt werden. · Interaktives Lernposter Bionics Kit – Bewegen und Greifen – Bionic Fish, Bionic Elephant, Bionic Chameleon
Selbstgesteuerter Lernprozess: Das Interaktive Lernposter begleitet den Einsatz des Bionics Kits im Unterricht. Über QR Codes gelangen die Lernenden zu den digitalen Lerninhalten, welche in Form von Text, aber auch als Bilder, Graphiken, Videos und 3D-Animationen umgesetzt worden sind. Damit ist ein schrittweiser Aufbau der drei Robotertiere des Bionics Kits mit den Modellen Bionic Fish, Bionic Elephant, Bionic Chameleon möglich. Es wird empfohlen, den Zusammenbau der Robotertiere in Form von Gruppenarbeit durchzuführen. Interaktives_Lernposter_Bionics_Kit_1.jpg
Digitale Kompetenzen: Nebenbei vermittelt das Lernposter spielerisch Online-Lerninhalte zu ergänzendem, technischen und biologischen Hintergrundwissen. Nach einer erfolgreichen Montage sehen die Lernenden virtuelle Robotertiere als Augmented Reality. Dabei können sie auch ihre eigenen mobilen Endgeräte nutzen. Allerdings müssen sie vorher die kostenfreie App von Festo Didactic heruntergeladen haben.
MINT-Edutainment: Der interaktive Lernpfad ist ein optimales Hilfsmittel, um analoges und digitales Lernen auf spielerische Art zu verknüpfen und hilft gleichzeitig dabei, digitale Werkzeuge wie mobile Endgeräte im Klassenzimmer sinnvoll einzusetzen. Damit ist das Interaktive Lernposter eine perfekte Ergänzung zum Bionics Kit in einem integrativen MINT-Bildungsprogramm.
Weitere Merkmale: · Projektarbeit · Ausführliche Unterrichtsmaterialien · Einfache Handhabung im Unterricht · Anleitung durch die einzelnen Bauschritte · Nützliches Wissen auf spielerische Art vermitteln · Verknüpfung von MINT-Bildung mit digitalem Lernen · Lehrplanrelevante Handlungskompetenzentwicklung · Anwendung eines ganzheitlichen, integrierten Lehr- und Lernansatzes
Technische Daten: Themenbereich (Details): Bionik · Titel (Lernbausätze): Bionics Kit interaktives Lernposter
Lieferumfang: Poster (A1) für das Klassenzimmer Hinweiskarten und Spielfelder für jeden Roboter des Bionics Kit (Sprachen: Deutsch und Englisch) in fünffacher Ausführung Lieferung in stabiler Faltschachtel (auch zur Aufbewahrung geeignet)
Systemvoraussetzungen: Benötigt ein Bionics Kit und ein Smart Device (iOS oder Android)
Weitere Informationen: | | Marke: | FESTO Didactic | Themenbereich (Details): | Bionik | Titel (Lernbausätze): | Bionics Kit interaktives Lernposter | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Experimentier-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FESTO Didactic, 8132304, D:BIO-M-PS-BK, Bionik, Bionics |
| | |
| |