Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Powerbar-Satz 7187000301 Peddinghaus 7187000301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298698-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7187000301
EAN/GTIN:
     3303807191061
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen
Peddinghaus Powerbar-Satz 7187000301

Powerbar Satz 14, 24 & 36''
350, 600 & 900 mm

Powerbar Satz 3-teilig 14, 24 & 36'' - Die neuen Power Bar Nageleisen verfügen über eine 60 %ige größere Hebelwirkung. patent pending. Einfachstes Herausziehen des Nagels. Optimierte Zugänglichkeit: Im Gegensatz zu anderen Nageleisen kann das Power Bar durch den optimierten Winkel am günstigsten Punkt mit der ganzen Hand gefasst werden. Dies verbessert die Kraftübertragung. Die breite, spitz zulaufende Schneide die auch in tiefe Bereiche passt, lässt sich leicht überall einsetzen. Der breite, stabile Fuß gewährleistet eine perfekte Stabilität beim Anheben oder Ziehen des Nagels. Durch die ovale Form liegt das Power Bar perfekt in der Hand. Aus einem Stück geschmiedet, induktionserhitzt und bei 1.200°C gesenkgeschmiedet. Im Ofen ausgehärtete Epoxy-Lackierung. Europäische Stahlqualität für Profis. Hergestellt in Frankreich!

Technische Daten:
Produkt-Art: Nageleisen

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Produkt-Art:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, 7187000301, steckbeitel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
4
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 53,73*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 44,61*
€ 54,37*
1 Tag
37
2
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 56,38*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 46,91*
€ 57,06*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 71,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.