Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 9371160401 Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298734-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     9371160401
EAN/GTIN:
     3303809013064
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 160 mm
Peddinghaus Kabelschere 9371160401

Kabelschere 'Nertech'
160 mm
Schnittleistung 16 mm / 50 mm2
mit Nertech 2-K Griff

Kabelschere 'Nertech' 160 mm mit einer Schnittleistung 16 mm / 50 mm2. Die Schere hat einen Nertech 2-K Griff.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 9371160401 · Produkt-Art: Kabelschere

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Herst.-Teilenr.:
9371160401
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Peddinghaus, 9371160401, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 46,80*
€ 4,00*
ab € 33,62*
€ 46,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.