Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 9371160401 Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A064212
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     9371160401
EAN/GTIN:
     3303809013064
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 160 mm
Kabelschere 'Nertech' 160 mm mit einer Schnittleistung 16 mm / 50 mm2. Die Schere hat einen Nertech 2-K Griff.
Features:
Kabelschere 'Nertech'
160 mm
Schnittleistung 16 mm / 50 mm2
mit Nertech 2-K Griff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
9371160401
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Peddinghaus, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 46,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,62*
€ 46,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.