Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202044 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300511-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202044
EAN/GTIN:
     4064161148625
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
TRU COMPONENTS TC-9202044 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz

MIKROFONKAPSEL EFM6050-P

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 10 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Empfindlichkeit: -44 dB · Frequenz (max.): 10000 Hz · Frequenz (min.): 100 Hz · Impedanz (Numeric): 2200 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Frequenz (max.):
10000 Hz
Frequenz-Bereich:
100 Hz - 10000 Hz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202044
Frequenz (min.):
100 Hz
Impedanz (Numeric):
2200 Ω
Empfindlichkeit:
-44 dB
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 10 V/DC
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9202044, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Lager 102
3604
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,92*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 18,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.