Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU COMPONENTS TC-9202044 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100Hz - 10000Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092533
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202044
EAN/GTIN:
     4064161148625
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
10er Pack TRU COMPONENTS TC-9202044 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100Hz - 10000Hz

Kategorie: Mikrofon-Kapsel
Anschluss: Print
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 10 V/DC
Empfindlichkeit: -44 dB
Frequenz (min.): 100 Hz
Frequenz (max.): 10000 Hz
Impedanz: 2200 ?
Höhe: 5 mm
Produkt-Art: Mikrofon-Kapsel
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Typ: TC-9202044
Frequenz-Bereich: 100 Hz - 10000 Hz
Betriebsspannungsbereich: 4.5 - 10 V/DC
Hersteller-Nr.: TC-9202044
EAN: 4064161148625
Material: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9202044, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,75*
1 Tag
3604
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,77*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,11*
€ 16,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.