Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

truelife Pulse Blutdruckmessgerät TLPULSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301406-BP
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLPULSE
EAN/GTIN:
     8594175354324
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
truelife Pulse Blutdruckmessgerät TLPULSE

Digitaler Blutdruckmesser TLPULSE

Blutdruckmessgerät mit Manschette von TrueLife
Einfache und genaue Messung des Blutdruckes
Kabel- oder Batteriebetrieb möglich
Speicher für bis zu 60 Messungen
Einfache Ablesung dank großem Display

Wegen der regelmäßigen Blutdruckmessung müssen Sie sich nicht unnötig stressen und zum Arzt gehen. Mit Truelife Pulse können Sie auch zu Hause bequem Ihren Blutdruck unter Kontrolle haben. Die Messung ist sehr einfach und in der Bedienungsanleitung beschrieben. Dieses praktische Gerät werden vor allem zuckerkranke Personen oder Personen mit anderen Beschwerden, die den Blutkreislauf beeinflussen, zu schätzen wissen. Ob Sie an niedrigem Blutdruck, einer Hypertonie leiden oder Ihre Gesundheit voll unter Kontrolle haben wollen, Truelife Pulse hilft Ihnen dabei den Wert immer im Auge zu behalten.
Das Truelife Pulse Blutdruckmessgerät nutzt die oszillometrische Methode der Blutdruckmessung und funktioniert auf dem Prinzip einer aufgeblasenen Manschette, die für eine maximale Genauigkeit der Messwerte sorgt. Noch dazu ist die Bedienung sehr einfach und alles Wesentliche wird mit der Taste START/STOPP gesteuert. Die Messwerte werden auf einem großen und gut lesbaren Display mit drei Zeilen angezeigt.
Das Blutdruckmessegerät ist auch für Reisen ideal. Neben der standardmäßigen Stromversorgung über ein Micro USB Kabel kann das Gerät auch über klassische AA Batterien betrieben werden. Dadurch sind Sie nicht an Steckdosen gebunden und Sie können das Blutdruckmessgerät auch weit weg von zu Hause verwenden. Wenn die Batterie leer ist leuchtet eine Kontrolllampe auf dem Display. Der Blutdruckmesser wiegt nur 300 Gramm und er ist mit einer praktischen Reisetasche ausgestattet, die Sie in der Verpackung finden.
Der Blutdruckmesser verfügt über einen Hypertonieindikator, der Sie automatisch auf einen zu hohen Blutdruck hinweist. Der Truelife Pulse Blutdruckmesser speichert bis zu 60 Messergebnisse. Dadurch können Sie den Verlauf Ihres Blutdrucks langfristig verfolgen.

Ausstattung:
Die Messung funktioniert auf dem Prinzip einer aufgeblasenen Manschette, die für eine maximale Genauigkeit der Messwerte sorgt · Bei zu hohen Blutdruckwerten werden Sie automatisch durch eine Kontrolllampe auf dem Display darauf hingewiesen · Der Betrieb des Blutdruckmessers erfolgt über Micro USB Kabel oder Batterien · Der Blutdruckmesser speichert 60 vorangegangene Messungen, so können Sie den Verlauf Ihres Blutdrucks langfristig überwachen · Die Bedienung des Blutdruckmessers ist einfach und intuitiv, das Display ist groß und gut lesbar · Sie müssen den Blutdruckmesser nicht kompliziert zusammenbauen, er besteht nur aus der Messeinheit mit Display und einer Manschette.Manschette max. Umfang 42 cm · Oszillometrische Methode

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): ± 3 mmHg · Gewicht: 226 g · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Messbereich(e): 30 - 280mmHg · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Puls-Frequenz: 40 - 180 Schläge/min · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 93 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
truelife
Manschetten-Länge (max.):
420 mm
Genauigkeit (Details):
± 3 mmHg
Puls-Frequenz:
40 - 180 Schläge/min
Messbereich(e):
30 - 280mmHg
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht:
226 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,12*
€ 44,70*
€ 6,90*
ab € 33,03*
€ 44,72*
€ 6,78*
ab € 33,05*
€ 44,72*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 46,01*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 51,15*
€ 68,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.