Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mazda WL007C 36457599 LED-Wandleuchte 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303590-BP
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     36457599
EAN/GTIN:
     8710163364575
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mazda WL007C 36457599 LED-Wandleuchte 15 W Weiß

MAZDA Wandleuchte LED

Hohe Schlagfestigkeit (IK06)

Schlichte, runde LED-Wandleuchte 15W von Mazda in der Gehäusefarbe Weiß.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 15 W · Leistung je Leuchtmittel: 15 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1600 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1600 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 182 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Industrie/Gewerbe,Terrasse/Sitzbereich · Schutzart: IK06,IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 182 mm x 66 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
182 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mazda
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IK06 | IP54
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Industrie/Gewerbe | Terrasse/Sitzbereich
Lichtstrom Gesamt:
1600 lm
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1600 lm
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 7,50*
ab € 7,56*
€ 11,92*
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 16,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,52*
€ 5,95*
ab € 12,95*
€ 18,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.