Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mazda WL007C 36457599 LED-Wandleuchte 15W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y723072
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     36457599
EAN/GTIN:
     8710163364575
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Schlichte, runde LED-Wandleuchte 15W von Mazda in der Gehäusefarbe Weiß.
Features:
Hohe Schlagfestigkeit (IK06)
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
66 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IK06 + IP54
Gewicht:
520 g
Durchmesser:
182 mm
Raum:
Haus/Garage + Industrie/Gewerbe + Terrasse/Sitzbereich
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1600 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Lichtstrom Gesamt:
1600 lm
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 7,61*
€ 12,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 17,87*
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 18,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.