Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WANDLEUCHTE WL007C 15W(2X26W) 840 WEISS IP65 36457599 1600lm 35.000h NODIM 182X66mm IK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WANDLEUCHTE WL007C 15W(2X26W) 840 WEISS IP65 36457599 1600lm 35.000h NODIM 182X66mm IK06
LED WANDLEUCHTE WL007C 15W(2X26W) 840 WEISS IP65 36457599 1600lm 35.000h NODIM 182X66mm IK06
Artikel-Nr.:
     2338L-MA_8710163364575_
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     36457599
EAN/GTIN:
     8710163364575
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Mazda LED Decken-Wandleuchte "WL007C" 15W 840 IP54

Schlichte, runde Decken-Wandleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die robuste Leuchte mit fest verbauter LED-Technik eignet sich für den Innen- und geschützten Außenbereich.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: 182
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 66
  • Lichtstrom [lm]: 1600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP54
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 2x26
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 66 / 182 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
6
€ 7,50*
ab € 7,56*
€ 11,95*
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 16,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 17,69*
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 18,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.