Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84136120N 50 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304030-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84136120N
EAN/GTIN:
     3593150049250
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84136120N 50 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federkontakte · Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Weitere technische Daten: Schalttafel-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Federkontakte
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
GNS50DAZH
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84136120N, GNS50DAZH, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 118,29*
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 118,31*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 126,10*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 162,62*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 240,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,569*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 73,01*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 25,83*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 39,01*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 30,07*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 24,79*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 6,81*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,86*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.