Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 84136120N HALBLEITERRELAIS, 50A, 24-600V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586403
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84136120N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GN Smart
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, 84136120N, 3586403, 358-6403
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,90*
    € 118,66*
    Frei Haus
    ab € 93,09*
    € 118,67*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 101,63*
    € 126,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 133,12*
    € 163,77*
    7 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 197,00*
    € 240,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,77*
    € 194,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,22*
    € 193,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,54*
    € 180,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,28*
    € 174,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,12*
    € 158,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Crouzet
    26532722N
    ab € 0,5491*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532752N
    ab € 77,20*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532753N
    ab € 32,70*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532754N
    ab € 43,40*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532755N
    ab € 39,60*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532756N
    ab € 24,25*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532764N
    ab € 8,16*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532001
    ab € 1,88*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532720N
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.