Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet GN Smart Tafelmontage Halbleiterrelais 600 V AC / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2846741
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84136120N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V AC
Lastspannung min. = 24 V AC
Steuerspannung max. = 32 V DC
Serie = GN Smart
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V AC
Lastspannung min.:
24 V AC
Steuerspannung max.:
32 V DC
Serie:
GN Smart
Weitere Suchbegriffe: 2846741, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 84136120N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 118,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 118,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 126,10*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 162,62*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 240,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,569*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 73,01*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 25,83*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 39,01*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 30,07*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 24,79*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 6,81*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,86*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.