Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 416RW 416RW CEE Unterputzsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305577-BP
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416RW
EAN/GTIN:
     4015609181278
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Walther Werke 416RW 416RW CEE Unterputzsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44

Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90x90mm

MONDO Unterputzwandsteckdose 16A 5P 6h mit UP-Dose und Putzausgleich in reinweiß
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE 16 A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE 16 A · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE 16 A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE 16 A
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Walther Werke
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Unterputzsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 25,86*
€ 34,47*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 26,02*
€ 34,59*
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 29,32*
€ 34,92*
1
€ 3,90*
ab € 26,36*
€ 35,16*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 45,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.