Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2306037-BP Herst.-Nr.: 64011 EAN/GTIN: 4260041686151 |
| |
|
| | |
| Easypix PO2 Blutsauerstoff-Messgerät 64011
Finger Pulsoximeter PO2
Der Pulsoximeter dient zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und des Puls. Die Sauerstoffsättigung gibt an, wie viel Prozent des Hämoglobins im arteriellen Blut mit Sauerstoff beladen sind. Das Pulsoximeter verwendet zur Messung zwei Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen, die im Gehäuseinneren auf den eingelegten Finger treffen und bei der Messung ins Verhältnis gesetzt werden. Daraufhin wird die arterielle Sauerstoffsättigung ausgerechnet und übersichtlich auf dem Pulsoximeter-Display angezeigt.
Ausstattung: Kompaktes und hygienisches Gerät Schnell und genau Leicht zu bedienen OLED-Display Gut ablesbare Anzeige der Pulsrate und der Sauerstoffsättigung Leichtgewicht von nur 50 g Mit Halteband und Spritzwasserschutz Automatische Abschaltung
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Messbereich(e): Sauerstoffsättigung Messbereich: 70 - 100 % · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Puls-Frequenz: 30 - 240 Schläge/min · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Lieferumfang: PO2 · Umhängeband · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 58 x 32 x 34 mm | Produktabmessung, Höhe: | 34 mm | Produktabmessung, Länge: | 58 mm | Produktabmessung, Breite: | 32 mm | Marke: | Easypix | Puls-Frequenz: | 30 - 240 Schläge/min | Messbereich(e): | Sauerstoffsättigung Messbereich: 70 - 100 % | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Blutsauerstoff-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Easypix, 64011, PO2, Pulsoxy |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,53* | € 34,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,92* | € 34,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,15* | € 52,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,16* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|