Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix PO2 Blutsauerstoff-Messgerät 64011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y787242
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     64011
EAN/GTIN:
     4260041686151
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
Der Pulsoximeter dient zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und des Puls. Die Sauerstoffsättigung gibt an, wie viel Prozent des Hämoglobins im arteriellen Blut mit Sauerstoff beladen sind. Das Pulsoximeter verwendet zur Messung zwei Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlängen, die im Gehäuseinneren auf den eingelegten Finger treffen und bei der Messung ins Verhältnis gesetzt werden. Daraufhin wird die arterielle Sauerstoffsättigung ausgerechnet und übersichtlich auf dem Pulsoximeter-Display angezeigt.
Lieferumfang:
PO2 · Umhängeband · Anleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
58 mm
Breite:
32 mm
Messbereich:
Sauerstoffsättigung Messbereich: 70 - 100 %
Gewicht:
50 g
Pulsfrequenz:
30 - 240 Schläge/min
Produkt-Art:
Blutsauerstoff-Messgerät
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Easypix, PO2, Pulsoxy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 35,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 35,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,89*
€ 48,18*
€ 3,50*
ab € 37,38*
€ 48,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.