Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM50-22(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 22 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306717-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277862
EAN/GTIN:
     4015082778620
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM50-22(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 22 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 2 Öffner,2 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 22 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 10 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 21 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
2 Öffner | 2 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM50-22(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Leistung:
22 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 3 schließer 2 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 277862, DILM50-22(230V50HZ, 240V60HZ), schütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,57*
€ 149,07*
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 153,61*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 140,93*
€ 154,59*
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 154,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 215,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136504
ab € 138,11*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,81*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,95*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.