Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM80(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 37 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306730-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239402
EAN/GTIN:
     4015082394028
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Eaton DILM80(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 37 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 37 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 20 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 40 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM80(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Leistung:
37 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, 239402, DILM80(230V50HZ, 240V60HZ), schütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 132,92*
€ 144,91*
10 Tage
119
€ 4,95*
ab € 126,74*
€ 145,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,51*
€ 189,40*
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 229,45*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 293,30*
€ 318,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101486
ab € 99,07*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 132,45*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,34*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 169,99*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 148,70*
Zubehör
Eaton
229984
ab € 32,30*
Zubehör
Eaton
229994
ab € 32,41*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 32,34*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,22*
Zubehör
Eaton
230061
ab € 32,29*
Zubehör
Eaton
230062
ab € 30,57*
Zubehör
Eaton
230063
ab € 32,25*
Zubehör
Eaton
230066
ab € 32,18*
Zubehör
Eaton
230067
ab € 32,28*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 32,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.