Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILMC7-01(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306749-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277436
EAN/GTIN:
     4015082774363
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILMC7-01(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 3 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 5 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/DC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILMC7-01(24VDC)
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Leistung:
3 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 277436, DILMC7-01(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,91*
€ 35,83*
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 38,93*
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 39,61*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 31,88*
€ 41,29*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.