Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278529 FAZ-B6/1 Leitungsschutzschalter 6 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306852-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278529
EAN/GTIN:
     4015082785291
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278529 FAZ-B6/1 Leitungsschutzschalter 6 A 230 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 7,68*
€ 10,36*
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 10,84*
2 Tage
931
€ 6,40*
ab € 8,39*
€ 11,33*
2 Tage
94
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 11,67*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41066
ab € 4,47*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,49*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 403,65*
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
274418
ab € 2,66*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,91*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 14,99*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,97*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 45,26*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,96*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PB06
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.