Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PL-PV Plombierhaube 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306918-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216397
EAN/GTIN:
     4015082163976
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Pilztaster
Plombierhaube
Plombierkappe
Eaton M22-PL-PV Plombierhaube 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Weitere technische Daten: Form: rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
M22-PL-PV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Plombierhaube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton pilztaster, pilztaster, Eaton, 216397, M22-PL-PV, Not-Aus, Notaus
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
2
€ 4,45*
ab € 4,25*
€ 5,91*
3 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 5,23*
€ 7,30*
1
€ 5,00*
ab € 5,49*
€ 7,61*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 7,93*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.