Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NS1-100-NA Lasttrennschalter 1 St. Schaltspannung (max.): 690 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306942-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102682
EAN/GTIN:
     4015081025428
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton NS1-100-NA Lasttrennschalter 1 St. Schaltspannung (max.): 690 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Montageart (Relais): Festeinbau · Pol-Zahl: 3polig · Schaltspannung (max.): 690 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme
Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1250 A - 1250 A
Hutschienenmontage optional: ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit: ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Montageart (Relais):
Festeinbau
Pol-Zahl:
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
NS1-100-NA
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 264,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,13*
€ 270,34*
Frei Haus
ab € 251,19*
€ 284,80*
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 293,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 363,41*
€ 409,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 50,55*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 51,92*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 51,98*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 55,64*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,42*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 264,30*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,13*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 132,98*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 72,29*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 98,85*
Zubehör
Eaton
259436
ab € 72,59*
Zubehör
Eaton
259438
ab € 72,54*
Zubehör
Eaton
259440
ab € 69,12*
Zubehör
Eaton
259454
ab € 69,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.