Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/EA/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Frontbefestigung, verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307068-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070194
EAN/GTIN:
     4015080701941
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Eaton P1-25/EA/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Frontbefestigung,verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehantrieb · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Leistung: 13 kW · Montageart: Einbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Frontbefestigung,verriegelbar · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Funktion: HALT-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Schaltleistung bei 400 V: 13 kW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Betätigungsart:
Drehantrieb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Frontbefestigung | verriegelbar
Typ (Hersteller-Typ):
P1-25/EA/SVB-SW/HI11
Montageart:
Einbau
Polzahl:
3
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
13 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,74*
€ 47,40*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 39,17*
€ 50,47*
€ 8,95*
ab € 38,93*
€ 51,15*
€ 5,46*
ab € 41,20*
€ 52,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 75,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.