Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein Antennen, SAT Anschlusskabel 0.80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308320-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000014
EAN/GTIN:
     4063242000081
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kathrein ETF 800/S SAT-Kabel

Zum Anschluss und Verbinden von Kopfstellen, Patchfeldern, Multischalter, Potentialausgleichsschienen,etc.
Komplett montiert mit geraden F-Steckern schraubbar
Schirmung 105 dB, Klasse A+

Ausstattung:
Anschlusskabel 0,8 m · Schirmung 105 dB · Klasse A+ · F-Stecker schraubbar.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Kabel-Anwendung: Antennen,SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.80 m · Produkt-Art: Antennen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kathrein
Kabel-Anwendung:
Antennen | SAT
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, kabel f-stecker kathrein, f-stecker kabel, Kathrein, 2040000014, ETF 800/S, Antennen Kabel, Cable TV Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 4,24*
3 Tage
10
5
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 4,33*
5
€ 5,00*
ab € 4,154*
€ 4,434*
4 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 4,10*
€ 4,44*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.