Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

419 SM Skalpellklingen 53.6 mm Carbon Carbon 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308569-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     419 SM
EAN/GTIN:
     5033955001247
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
419 SM Skalpellklingen 53.6 mm Carbon Carbon 100 St.

Schachtel 100 Stück 20 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070) · Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon · Magnetisierbar · Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC · Schlechte Korrosionsbeständigkeit · Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen · Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 100 · Gewicht: 0.2 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 8.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 53.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53.6 x 8.7 x 0.4 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.4 mm
Produktabmessung, Länge:
53.6 mm
Produktabmessung, Breite:
8.7 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
100
Gewicht:
0.2 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955001247, 419 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,97*
€ 43,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 43,93*
€ 6,90*
ab € 32,34*
€ 48,73*
€ 6,90*
ab € 36,85*
€ 53,81*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 86,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,93*
€ 52,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4
ab € 8,47*
Zubehör
k.A.
6A SM
ab € 20,03*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.