Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellgriff 140 mm Nickel, Kunststoff Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308582-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6A SM
EAN/GTIN:
     5033955010065
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
Skalpellgriff
Skalpellgriff 6A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Material: Nickel,Kunststoff · Produkt-Art: Skalpellgriff · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Material:
Nickel | Kunststoff
Produkt-Art:
Skalpellgriff
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Skalpellhalter, Skalpellklingengriff, skalpellgriff 140mm, skalpell, 6A SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 28,76*
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 28,78*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 28,95*
€ 6,90*
ab € 20,49*
€ 31,88*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 44,01*
€ 57,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
419 SM
ab € 31,88*
Sonstiges
k.A.
420 SM
ab € 33,24*
Sonstiges
k.A.
425A SM
ab € 31,99*
Sonstiges
Swann Morton
421 SM
ab € 32,54*
Sonstiges
Swann Morton
423 SM
ab € 32,43*
Sonstiges
Swann Morton
424 SM
ab € 32,45*
Sonstiges
Swann Morton
418 SM
ab € 31,91*
Sonstiges
Swann Morton
426 SM
ab € 32,47*
Sonstiges
Swann Morton
425 SM
ab € 32,62*
Sonstiges
Swann Morton
436ST SM
ab € 53,25*
Sonstiges
Swann Morton
422 SM
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.