Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

419 SM Skalpellklingen 53.6mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
419
419
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     419 SM
EAN/GTIN:
     5033955001247
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
419 SM Skalpellklingen 53.6mm Carbon Carbon 100St.

Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070) · Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon · Magnetisierbar · Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC · Schlechte Korrosionsbeständigkeit · Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen · Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen.

Klingen-Anzahl: 100
Inhalt: 100 St.
Herstellerfarbe: Carbon
Höhe: 0.4 mm
Länge (Tiefe): 53.6 mm
Breite: 8.7 mm
Kategorie: Skalpellklingen
Material: Carbon
Gewicht: 0.2 g
Produkt-Art: Skalpellklingen
Hersteller-Nr.: 419SM
EAN: 5033955001247
Wasserbehältervolumen: 2,84 l

Weitere Suchbegriffe: 5033955001247, 419 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,19*
€ 43,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 43,84*
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 48,20*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,75*
€ 48,51*
€ 6,90*
ab € 36,54*
€ 53,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,51*
€ 57,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4
ab € 8,48*
Zubehör
k.A.
6A SM
ab € 20,01*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.