| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2309002-BP Herst.-Nr.: 617230 EAN/GTIN: 4009316172308 |
| |
|
| | |
| kwb 617230 Stichsägeblätter-Set Jigger 10-teilig 1 St.
Stichsägeblätter-Set Jigger 10-teilig
Stichsägeblätter-Set, 10-tlg., 8 Blätter zur Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähnegefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten, 2 Blätter zur Metallbearbeitung, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von dünnen Blechen, in kwb Design Box zur sicheren und einfachen Entnahme der Blätter.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Stichsägeblätter fein: Abstand Zahnung: 2,5 mm Länge: 100/75
Stichsägeblätter mittel: Abstand Zahnung: 3 mm Länge: 100/75
Stichsägeblätter grob: Abstand Zahnung: 4 mm Länge: 100/75
Stichsägeblätter kurve: Abstand Zahnung: 2 mm Länge: 77/55
Lieferumfang: 2x Stichsägeblätt Holz fein,2x Stichsägeblatt Holz mittel,2x Stichsägeblatt Holz grob,2x Stichsägeblatt Holz Kurve,2x Stichsägeblat Metall fein
Systemvoraussetzungen: S20 Aufnahme
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,48* | € 13,42* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,31* | € 13,43* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,14* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|