| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2305468 Herst.-Nr.: 617230 EAN/GTIN: 4009316172308 |
| |
|
| | |
| JIGGER Stichsägeblatt-Box 10-tlg. S30 Stichsägeblätter-Set, 10-tlg., 8 Blätter zur Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähnegefräst und geschränkt, für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten, 2 Blätter zur Metallbearbeitung, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von dünnen Blechen, in kwb Design Box zur sicheren und einfachen Entnahme der Blätter. - Breite: 13,8, - Gewicht: 0,142 kg, - Höhe: 16,5, - Länge: 2,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,142 kg | Länge: | 2,5 | Breite: | 13,8 | Höhe: | 16,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, Stichsäge, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, sägen, Trockenbau, Bleche schneiden, Rigipsplatten schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, renovieren, laminat, dachbodenausbau, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, blechplatten, sortiment |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,48* | € 13,42* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,31* | € 13,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,65* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,14* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|