Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 617230 Stichsägeblätter-Set Jigger 10-teilig 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089139
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     617230
EAN/GTIN:
     4009316172308
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Kwb 617230 Stichsägeblätter-Set Jigger 10-teilig 1St.

Die kwb Stichsägeblätter-Set Jigger beinhaltet 6 Blätter aus HCS Kohlenstoffstahl zur Holzbearbeitung. Die Blätter sind gehärtet und zeichnen sich durch gefräste und geschränkte Zähne aus. Sie sind bestens für Weichholz, bis 50 mm Stärke, Span-, Tischler- und Faserplatten geeignet,jeweils 2 Blätter für grobe, mittlere und feine Schnitte sind enthalten.
Enthalten sind 2 x HCS Kurven-Blätter für saubere Kurvenschnitte in Platten-Werkstoffen aus Holz wie Span, Tischer- und Faserplatten bis zu einer Stärke von 30 mm.
Ergänzend sind 2 x HSS Metall-Sägeblätter für die Bearbeitung von dünnen Blechen: Die Zahnung ist gehärtet und für den Freischnitt gewellt und gefräst. Zur besseren Übersicht sind die Blätter in einer CD-Rund-Box mit praktischer Einzel-Sägeblattentnahme untergebracht.

Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 617230
EAN: 4009316172308
Stichsägeblätter fein:
Abstand Zahnung: 2,5 mm
Länge: 100/75
Stichsägeblätter mittel:
Abstand Zahnung: 3 mm
Länge: 100/75
Stichsägeblätter grob:
Abstand Zahnung: 4 mm
Länge: 100/75
Stichsägeblätter kurve:
Abstand Zahnung: 2 mm
Länge: 77/55

Lieferumfang: 2x Stichsägeblätt Holz fein + 2x Stichsägeblatt Holz mittel + 2x Stichsägeblatt Holz grob + 2x Stichsägeblatt Holz Kurve + 2x Stichsägeblat Metall fein

Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 10-teilig, stichsägeblatt satz, kwb stichsägeblatt, 4009316172308, kwb, 617230, sägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 12,07*
4 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,08*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,64*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 24,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.