Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6928026 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 4 - 20 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309342-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6928026
EAN/GTIN:
     4064161158075
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
TOOLCRAFT TO-6928026 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 4 - 20 Nm

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4 4-20 NM

Drehmomentschlüssel für 4 - 20 Nm
1/4" Vierkantantrieb (6,35 mm)
Gesamtlänge 560 mm
Ratschenmechanismus und Linkslauf-Umschaltung

Ausstattung:
Professioneller Drehmomentschlüssel mit Verriegelung zum Verhindern einer unbeabsichtigten Verstellung des Sollmoments beim Arbeiten , hohe Qualität
Das Drehmoment kann von 4 - 20 Nm anhand einer leicht ablesbaren Skala verstellt werden

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Drehmoment (max.): 20 Nm · Drehmoment (min.): 4 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Gewicht: 1100 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Skaleneinteilung: 20 Nm

Lieferumfang:
Drehmomentschlüssel,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Umschaltknarre
Skaleneinteilung:
20 Nm
Drehmoment (max.):
20 Nm
Drehmoment (min.):
4 Nm
Gewicht:
1100 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 4-20 nm, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, TOOLCRAFT, TO-6928026, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 74,87*
€ 4,00*
ab € 55,71*
€ 74,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.