Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M17670 Akku-Bohrhammer 20 V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315773-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M17670
EAN/GTIN:
     4003315717249
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Brüder Mannesmann M17670 Akku-Bohrhammer 20 V 4000 mAh

Akku- Bohr- und Meißelhammer

Powerpack Bohr- und Meißelhammer 20V 4000 mAh
Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer
Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf
Integrierte Arbeitsleuchte
Anti- Slip Griff

Der Akku Bohr- und Meißelhammer aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeuge ist der ideale Partner für kabelloses Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Durch seinen wartungsfreien Motor hat er eine lange Lebenszeit. Der Bohr- und Meißelhammer besitzt neben dem umschaltbaren Rechts-/ Linkslauf eine integrierte Arbeitsleuchte, die es ermöglicht auch in dunklen Umgebungen zu arbeiten. Geliefert wird der Artikel im handlichen Aufbewahrungskoffer.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Gewicht: 5485 g · Kapazität (mAh, Ah): 4000 mAh · Spannung: 20 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Im Aufbewahrungskoffer,1 Akku,1 Ladegerät,1 SDS Spitzmeißel,1 SDS Flachmeißel,3 SDS Bohrer: 8 / 10 / 12 mm

Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
4000 mAh
Marke:
Brüder Mannesmann
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Spannung:
20 V
Gewicht:
5485 g
Produkt-Art:
Akku-Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, akku-bohrhammer 20 v, akku bohr und meißelhammer, Brüder Mannesmann, M17670, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,17*
€ 178,19*
€ 5,50*
ab € 143,41*
€ 178,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 196,51*
€ 3,50*
ab € 167,34*
€ 203,90*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 307,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.