| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y934422 Herst.-Nr.: M17670 EAN/GTIN: 4003315717249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akku Bohr- und Meißelhammer aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeuge ist der ideale Partner für kabelloses Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Durch seinen wartungsfreien Motor hat er eine lange Lebenszeit. Der Bohr- und Meißelhammer besitzt neben dem umschaltbaren Rechts-/ Linkslauf eine integrierte Arbeitsleuchte, die es ermöglicht auch in dunklen Umgebungen zu arbeiten. Geliefert wird der Artikel im handlichen Aufbewahrungskoffer. Features: Powerpack Bohr- und Meißelhammer 20V 4000 mAh Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf Integrierte Arbeitsleuchte Anti- Slip Griff Lieferumfang: Im Aufbewahrungskoffer + 1 Akku + 1 Ladegerät + 1 SDS Spitzmeißel + 1 SDS Flachmeißel + 3 SDS Bohrer: 8 / 10 / 12 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5485 g | Spannung: | 20 V | Kapazität: | 4000 mAh | Stromversorgung: | akkubetrieben | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | Produkt-Art: | Akku-Bohrhammer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 132,17* | € 178,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 143,41* | € 178,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 161,27* | € 196,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 167,34* | € 203,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 257,45* | € 307,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|