Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ST-200 Pro Lötkolben 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316494-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6949482
EAN/GTIN:
     4064161156323
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben
TOOLCRAFT ST-200 Pro Lötkolben 100 W

Lötkolben 100 W/24 V für ST-200 Pro

Temperaturbereich zwischen 50 - 450 °C
Für Toolcraft Lötstationen
Leistung: 100 W

100 W Hochfrequenz Lötkolben für 2248468 (ST-200 Pro).

Technische Daten:
Anheizzeit: 10 s · Betriebsspannung: 24 V/AC · Leistung (Details): 100 W · Leistung (max.): 100 W · Lötspitzen-Art: Lötspitze · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation ST-50D,Lötstation ST-80D,Lötstation ST-100D,Lötstation Pro ST-200 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 50 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation ST-50D | Lötstation ST-80D | Lötstation ST-100D | Lötstation Pro ST-200
Lötspitzen-Art:
Lötspitze
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
24 V/AC
Leistung (Details):
100 W
Anheizzeit:
10 s
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
50 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötkolben
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04064161156323, TOOLCRAFT, TO-6949482, ST-200 Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,18*
€ 55,84*
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 55,86*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 110,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.