Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDE284001R1063 E204/63G Lasttrennschalter 4polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2323011-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE284001R1063
EAN/GTIN:
     4016779646253
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
ABB 2CDE284001R1063 E204/63G Lasttrennschalter 4polig

E204/63G Trennschalter 4P,63A,Schaltgriff grau

Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Typ: Ausschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Marke:
ABB
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Polzahl:
4
Typ:
Ausschalter
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, abb lasttrennschalter 4pol 63a, hauptschalter, hauptschalter 4 polig, ABB, 2CDE284001R1063, E204/63G, Gruppenschalter, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,07*
€ 45,73*
€ 5,95*
ab € 37,04*
€ 48,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,24*
€ 48,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 48,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1063
ab € 27,34*
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1080
ab € 46,51*
Ähnlich
ABB
2CDE283001R1100
ab € 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.