Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Signalgenerator 1 nHz - 80 MHz 2-Kanal Dreieck, Lorentzkurve, Puls, Rampe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332186-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-PSG9080
EAN/GTIN:
     4250236820989
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
joy-it funktionsgenerator
Joy-it Signalgenerator 1 nHz - 80 MHz 2-Kanal Dreieck,Lorentzkurve,Puls,Rampe,Rauschen,Rechteck,Signal,Sinus,TT

Programmierbarer Signalgenerator PSG9080

2 Kanal-Signalgenerator
1 Kanal-Frequenzzähler
Verschiedene Modulationsfunktionen: Sweep / VCO

Der programmierbare Signalgenerator PSG9080 kann viele verschiedene Wellenformen wie z. B. Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Puls- und Benutzerdefinierte-Wellen erzeugen.

Der Signalgenerator hat einen großzügigen Frequenzbereich, der von 1nHz bis 80MHz reicht und eine Abtastrate von 300 MSa/s.

Das Gehäuse ist hochwertig verabeitet und bietet rutschfeste Standfüße, um ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen.
Unterschiedliche Signalmodulationsverfahren, wie z. B. Frequenzmodulation, Phasenmodulation, Amplitudenmodulation, Pulsweitenmodulation, Frequenzumtastung, sind mit diesem Gerät keine Herausforderung mehr.

Die integrierte Messfunktion ermöglicht es außerdem die Frequenz, Perioden- und Einschaltdauer von externen Signalen zu messen und in Echtzeit auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.
Der Signalgenerator lässt sich mit seinem intuitiven Tastenlayout und dem hochauflösenden 3,5-Zoll Farb-LCD sehr einfach bedienen. Verschiedene Einstellungen lassen sich in Gruppen speichern und somit sehr schnell wieder aufrufen. Außerdem kann das Menü in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch dargestellt werden.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 80 MHz · Frequenz (min.): 1 nHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 50 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 30 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 80 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: inkl. Frequenzzähler · Produktabmessung, Breite: 219 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): BNC · Signal-Ausgangsform(en): Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Benutzerdefiniert, Lorentz · Signal-Ausgangsformen: Dreieck,Lorentzkurve,Puls,Rampe,Rauschen,Rechteck,Signal,Sinus,TT · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Weitere technische Daten: Menüsprachen: (Deutsch, Englisch, Französisch) · Modulationsfunktionen: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, Burst · Abtastrate 300 MSa/s · Vertikale Wellenauflösung 14 bit · Signalformen: Lorentz-Puls, Puls, Halbwelle, Rauschen, Exponentieller An-/Abstieg, uvm. · Frequenzbereiche: Sinus Rechteck, Puls Dreieck, beliebig TTL, 1 nHz - 80 MHz 1 nHz - 30 MHz 1 nHz - 50 MHz 1 nHz - 20 MHz · Min. Frequenzauflösung: 1 nHz · Frequenzgenauigkeit: 5 ppm · Frequenzstabilität: 3ppm/ 1 Jahr · zulässige Betriebstemperatur 0 - 40°C, zulässige Betriebsfeuchte kleiner 80 % · Eingangsspanun: 85 V - 264 VAC / 47 - 63 Hz · Anzeigetyp TFT-Farb-LC-Display · Displaygröße: 3,5 Zoll (8.89cm) · Anschluss: BNC Signalklemmen · Besonderheiten: 2 Kanal-Signalgenerator, 1 Kanal-Frequenzzähler verschiedene Modulations-funktionen Sweep-Funktion VCO-Funktion. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Signalgenerator, 2x BNC Signalklemmen, Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 219 mm x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
219 mm
Frequenz (max.):
80 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
30 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
80 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
50 MHz
Frequenz-Bereich:
1 nHz - 80 MHz
Marke:
Joy-it
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
BNC
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Signal-Ausgangsformen:
Dreieck | Lorentzkurve | Puls | Rampe | Rauschen | Rechteck | Signal | Sinus
Typ (Hersteller-Typ):
JT-PSG9080
Frequenz (min.):
1 nHz
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus|ツ| Rechteck|ツ| Dreieck|ツ| Puls|ツ| Benutzerdefiniert|ツ| Lorentz
Produkt-Art:
Signalgenerator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Joy-it, JT-PSG9080, Funktionsgenerator, Funktions-Generator, rechteckgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 211,80*
€ 260,74*
Frei Haus
ab € 212,56*
€ 260,74*
€ 3,50*
ab € 226,21*
€ 275,45*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 466,46*
€ 541,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.